Planet Wattohm - Traversée de cloison coudée-Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm-Blanc - 16509

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Traversée de cloison coudée-Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur du canal d'allège:

120 mm

modèle:

doublage de coupe de partie supérieure

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 120 mm

  • profondeur du canal d'allège - 60 mm

  • modèle - doublage de coupe de partie supérieure

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780165099

Réf. Sonepar

00013016509

Réf. Fournisseur

16509

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

120 mm

profondeur du canal d'allège:

60 mm

modèle:

doublage de coupe de partie supérieure

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

température d'utilisation:

15...60 °C

Traversée de cloison coudée pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Plastique Symétrique Traversée de cloison coudée

Planet Wattohm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm