Non retournable

PM Flex - Protection cables collier de fixation simple 22 mm - 0666971

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Protection cables collier de fixation simple 22 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 22 mm

  • matériau - autre

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Oui

  • modèle - unilobé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350098730529

Réf. Sonepar

01287873052

Réf. Fournisseur

0666971

Marque

PM Flex

diamètre nominal:

22 mm

matériau:

autre

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Oui

modèle:

unilobé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Protection cables collier de fixation simple 22 mm

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex