Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

PM Flex - Protection cables coude 16 mm - 0666910

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Protection cables coude 16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • longueur - 135 mm

  • largeur - 135 mm

  • hauteur - 18 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350098730482

Réf. Sonepar

01287873048

Réf. Fournisseur

0666910

Marque

PM Flex

forme:

rond

longueur:

135 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

18 mm

matériau:

acier

modèle:

coude

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

traitement de la surface:

galvanisé

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...16 mm

avec impression:

Non

suspension fournie:

Non

utilisation à l'extérieur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Protection cables coude 16 mm

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex