Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

PM Flex - Protection cables extremite 16x200 mm - 0666940

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Protection cables extremite 16x200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 22.4 mm

  • hauteur - 18 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350098730291

Réf. Sonepar

01287873029

Réf. Fournisseur

0666940

Marque

PM Flex

forme:

rond

longueur:

200 mm

largeur:

22.4 mm

hauteur:

18 mm

matériau:

acier

modèle:

plaque de fermeture

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

traitement de la surface:

galvanisé

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...16 mm

avec impression:

Non

suspension fournie:

Non

utilisation à l'extérieur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Protection cables extremité 16x200 mm

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex