Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

PM Flex - rotection cables collier de fixation 34 mm - 0666963

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - rotection cables collier de fixation 34 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 34 mm

  • matériau - autre

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Oui

  • modèle - bilobé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350098730468

Réf. Sonepar

01287873046

Réf. Fournisseur

0666963

Marque

PM Flex

diamètre nominal:

34 mm

matériau:

autre

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Oui

modèle:

bilobé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

rotection cables collier de fixation 34 mm

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex