Polier Ingenierie - Intégrateur triphasé Rogowski - Fam ROG - I max : 600 A - Sortie 1 A - 0.5 VA - - INT600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 1 A
puissance apparente nominale secondaire - 0.5 VA
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282006127
Réf. Sonepar
01522200612
Réf. Fournisseur
INT600
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
1 A
puissance apparente nominale secondaire:
0.5 VA
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce transducteur permet d'avoir une sortie 1 A (Intensité max : 600 A). Fonctionne uniquement avec les sondes Rogowski références ROG24, ROG36, ROG100, ROG150, ROG200, ROG300. Il faut l'alimenter en 24V DC
Les Atouts de la gamme:
Gamme de transformateurs de courant Rogowski pour des intensités primaires allant jusqu'à 6000 A. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et flexibles, ils sont peu encombrants, ils sont donc adaptés à des installations difficilement démontables.
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


