Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 100/5 A - Fam TX30 - 30,5 mm - Cl 0,2S - 1 VA - TX30100502S1

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant assigné primaire In:

100 A

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.2S

  • diamètre d'ouverture - 30.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282006981

Réf. Sonepar

01522200698

Réf. Fournisseur

TX30100502S1

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.2S

diamètre d'ouverture:

30.5 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

Transformateur d'Intensité - 100/5 A - Famille TX30 - Diamètre 30,5 mm - Classe 0,2S - 1 VA

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant est traversant avec un diamètre de passage de 30.5 mm. Courant primaire 100 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 0.2S et a une puissance de 1 VA.

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs de courant classiques pour des intensités primaires de 100 à 600 A De classe 0.2S, ces transformateurs de courant sont très précis et sont utilisés pour des applications très exigeantes.

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie