Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 300/5 A - Fam TX30 - 30,5 mm - Cl 0,2S - 5 VA - TX30300502S5

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant assigné primaire In:

300 A

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 300 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.2S

  • diamètre d'ouverture - 30.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282006950

Réf. Sonepar

01522200695

Réf. Fournisseur

TX30300502S5

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

300 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.2S

diamètre d'ouverture:

30.5 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

pays de fabrication:

INDE

Transformateur d'Intensité - 300/5 A - Famille TX30 - Diamètre 30,5 mm - Classe 0,2S - 5 VA

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie