Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant - 1000/5 A - Fam TP816 - 160x80 mm - Cl 1 - 15 - TP81610005115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 1000 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 160...160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282000316
Réf. Sonepar
01522000167
Réf. Fournisseur
TP81610005115
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
1000 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
160...160 mm
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
largeur de l'ouverture:
80...80 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


