Rehau - GOULOTTE CLIDI 130X55 - blanc pur - 17358101100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 55 mm
profondeur - 130 mm
avec baguette de tapis - Oui
matériau - plastique
couleur de la partie supérieure - blanc
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3291557358103
Réf. Sonepar
00150735810
Réf. Fournisseur
17358101100
Marque
Rehau
hauteur:
55 mm
profondeur:
130 mm
avec baguette de tapis:
Oui
matériau:
plastique
couleur de la partie supérieure:
blanc
numéro RAL:
9010
décoration:
autre
nombre de cloisons:
2
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
mur/sol
feuille de protection:
Oui
section transversale utile:
5950 mm²


