Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

RODIGAS - MS214 support mural avec barre niveau 1000x550mm charge maxi 200kg - 051002-000056

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

1000...1000 mm
Voir les options disponibles700...700 mm
Voir les options disponibles800...800 mm

profondeur:

550...550 mm
Voir les options disponibles420...420 mm
Voir les options disponibles450...450 mm
Voir les options disponibles465...465 mm

charge maximum supportée:

200 kg
Voir les options disponibles120 kg
Voir les options disponibles140 kg

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 1000...1000 mm

  • profondeur - 550...550 mm

  • charge maximum supportée - 200 kg

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8033609431663

Réf. Sonepar

08292943166

Réf. Fournisseur

051002-000056

Marque

RODIGAS

matériau:

acier

largeur:

1000...1000 mm

profondeur:

550...550 mm

charge maximum supportée:

200 kg

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

numéro RAL:

9002

pays de fabrication:

ITALIE

MS214 support mural avec barre niveau 1000x550mm charge maxi 200kg

Un produit RODIGAS

Découvrez toute la gamme RODIGAS