RODIGAS - MS230 support mural prémonté + niveau 800x420mm charge maxi 140 kg - 051002-000021

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

800...800 mm
Voir les options disponibles1000...1000 mm
Voir les options disponibles700...700 mm

profondeur:

420...420 mm
Voir les options disponibles450...450 mm
Voir les options disponibles465...465 mm

charge maximum supportée:

140 kg
Voir les options disponibles120 kg
Voir les options disponibles200 kg

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 800...800 mm

  • profondeur - 420...420 mm

  • charge maximum supportée - 140 kg

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8033609431014

Réf. Sonepar

08292943101

Réf. Fournisseur

051002-000021

Marque

RODIGAS

matériau:

acier

largeur:

800...800 mm

profondeur:

420...420 mm

charge maximum supportée:

140 kg

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

numéro RAL:

9002

pays de fabrication:

ITALIE

MS230 support mural prémonté + niveau 800x420mm charge maxi 140 kg

Les Atouts de l'article:

Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager avec système de mise au niveau; confectionné en boite dotée d’accessoires pour l’installation et l’ancrage pour unités extérieures de climatisation

Les Atouts de la gamme:

- peinture à résines époxy

Un produit RODIGAS

Découvrez toute la gamme RODIGAS