Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

RODIGAS - MSEASY support mural prémonté + niveau 800x450mm charge maxi 120 kg - 051002-000022

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie
RODIGAS - MSEASY support mural prémonté + niveau 800x450mm charge maxi 120 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

800...800 mm
Voir les options disponibles1000...1000 mm
Voir les options disponibles700...700 mm

profondeur:

450...450 mm
Voir les options disponibles420...420 mm
Voir les options disponibles465...465 mm
Voir les options disponibles550...550 mm

charge maximum supportée:

120 kg
Voir les options disponibles140 kg
Voir les options disponibles200 kg

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 800...800 mm

  • profondeur - 450...450 mm

  • charge maximum supportée - 120 kg

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8033609430611

Réf. Sonepar

08292943061

Réf. Fournisseur

051002-000022

Marque

RODIGAS

matériau:

acier

largeur:

800...800 mm

profondeur:

450...450 mm

charge maximum supportée:

120 kg

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

numéro RAL:

9002

pays de fabrication:

ITALIE

MSEASY support mural prémonté + niveau 800x450mm charge maxi 120 kg

Un produit RODIGAS

Découvrez toute la gamme RODIGAS