Schneider Electric - Acti9 Active iC60 module détecteur arc différentiel 30mA ASI 2P 25A - A9TYA4225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant nominal - 25 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481906106
Réf. Sonepar
01887190610
Réf. Fournisseur
A9TYA4225
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
courant nominal:
25 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
230...230 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
puissance dissipée:
1.16 W
Les Atouts de l'article:
Ce module complémentaire Acti9 Active VigiARC iC60 permet de détecter les défauts d'arc et protège contre les courants résiduels. Ce module 2P dispose de 2 pôles protégés. La temporisation de la protection différentielle est instantanée. Il peut être associé à n'importe quel disjoncteur miniature Acti9 iC60 avec un courant nominal de 6A à 25A et une courbe B ou C. Ses 2 indicateurs VisiTrip réduisent le temps d'intervention en indiquant le circuit défectueux et le type de défaut. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 10 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 250VAC. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il est blanc (RAL 9003). Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 62606, EN/IEC 61009-1 et EN/IEC 61009-2-1.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


