Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 2P - 100A - 57 modules de 18mm - A9XPH257
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur en nombre de modules:
57Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 57
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480485138
Réf. Sonepar
01887048538
Réf. Fournisseur
A9XPH257
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
57
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
1000 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
28
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce peigne à dents Acti9 est un jeu de barres horizontal découpable en 57 modules avec auxiliaire de 9 mm pour Acti9 C60. Il est adapté aux installations N+L1. Le type est NL (Neutre, Ligne). Ce peigne convient pour 28 appareils (1P+N). Il dispose de 57 modules de 18mm. La section transversale des broches est de 16mm². Il offre un type de connexion électrique PIN. Il dispose d'une phase et de 2 pôles. Le courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C est de 100A. Le courant de court-circuit Isc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. Il dispose d'une tension d'isolation nominale Ui de 500VAC. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 415VAC. La couleur de l'appareil est blanc (RAL 9003). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est autoextinguible à 960°C en 30 s. Il est conforme aux normes CEI 60947-7-1 et CEI 61439-2.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


