Non retournable

Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 1P - 100A - 57 modules de 18mm - A9XPH157

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de phases:

1
Voir les options disponibles3

largeur en nombre de modules:

57
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles16
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles20

section transversale:

16 mm²
Voir les options disponibles0 mm²

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 57

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480485114

Réf. Sonepar

01887048535

Réf. Fournisseur

A9XPH157

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

57

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

1000 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

57

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Acti 9 - Peigne de raccordement - 1P - 57 voies 1P + auxiliaire - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 57 modules de 18 mm - découpable - Livré avec embout - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit Acti9 est un jeu de barres à peigne horizontal découpable composé de 57 modules pour Acti9 C60. Il est destiné aux installations de 1 litre. Le type est L1 (Line). Il s'agit d'un lot comprenant 1 appareil. Il est compatible avec 57 appareils (1P). La longueur est de 1 000 mm et le nombre total de modules de 18 mm est de 57. Le nombre de phases est de 1. Le nombre de pôles est de 2. Le courant opérationnel nominal Ie à 40 °C est de 100 A. Le courant de court-circuit Isc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d'isolation nominale Ui est de 500 VAC. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 415 VCA. La couleur de l'appareil est gris anthracite RAL 7016. Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est autoextinguible à 960 °C en 30 s.



Les Atouts de la gamme:

Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter un groupe de disjoncteurs
  • Compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric