Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur differentiel 4P 80A 30mA type Asi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480089640
Réf. Sonepar
01887008982
Réf. Fournisseur
A9R31480
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
4
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
1.5 kA
tenue au courant de choc
3 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Oui
fréquence
50/60 Hz
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
73.5 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
degré de pollution
3
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
antidéflagration
Non
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 80A - 30mA - instantané - type A-SI - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50-60 Hz - Ui : 500V CA 50-60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN-CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc