Schneider Electric - Acti9, iMN déclencheur à minimum de tension instantanée 48VCA/CC - A9A26961

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480088001

Réf. Sonepar

01887008800

Réf. Fournisseur

A9A26961

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

48 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC/DC

Acti 9 - iMN - déclencheur voltmétrique - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 48 VCA 50/60 Hz - 48 V CC - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm