Schneider Electric - Acti9 iTG40 - Bloc dif. Vigi Tête de groupe - 4P - 63A - 300mA - Sélect A-SI - A9Y16463

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 400...400 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489483241
Réf. Sonepar
01887948324
Réf. Fournisseur
A9Y16463
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant nominal:
63 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
400...400 V
courant de défaut nominal:
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
3
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


