Schneider Electric - Acti9 - peigne - 3P - 125A - 22 modules - 15x27mm - 14813

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - peigne - 3P - 125A - 22 modules - 15x27mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

3
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

nombre de phases:

3
Voir les options disponibles1

largeur en nombre de modules:

22
Voir les options disponibles24

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 22

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 405 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430148135

Réf. Sonepar

00003014813

Réf. Fournisseur

14813

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

22

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

405 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

5

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

500 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P - 5 voies 3P - Ie 125A 40°C - Ue 500 V CA - 22 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 27mm - gris anthraciteRAL 7016 )

Les Atouts de l'article:

Ce peigne de connexion Acti9 est un jeu de barres découpable horizontal. Il dispose de 22 modules de 18mm. Il est adapté aux installations (Ligne). Le type de distribution est (L1, L2, L3). Il convient pour 5 appareils 3P. La distance entre appareils est de 81mm.