Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 PV - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 15A 2P - A9N61659

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 PV - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 15A 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A
Voir les options disponibles5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B
Voir les options disponiblesC

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480504082

Réf. Sonepar

01887050408

Réf. Fournisseur

A9N61659

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

800 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1000 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

type de tension:

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

1.5 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

1.5 kA

fréquence:

50...50 Hz

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

9.9 W

Acti9 PV - Disjoncteur photovoltaïque C60PV - DC - 800VDC - 15A - 2P - 4 modules - montage sur rail DIN

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric