Schneider Electric - Acti9 PV - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 5A 2P - A9N61656
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
5 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480504044
Réf. Sonepar
01887050404
Réf. Fournisseur
A9N61656
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
800 V
tension d'isolement assignée (Ui):
1000 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
1.5 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
1.5 kA
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
2
pays de fabrication:
CHINE
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


