Schneider Electric - Andivandale - Plaques de finition - 3 postes - 480360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - métal
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811067571
Réf. Sonepar
01887106757
Réf. Fournisseur
480360
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
métal
couleur:
argent
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
95 mm
hauteur:
237 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm


