🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - AR1 - repère encliquetable - jaune - caractères A à Z, +, -, Terre - AR1MB01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 0...0 mm

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110574012

Réf. Sonepar

00002057401

Réf. Fournisseur

AR1MB01

Marque

Schneider Electric

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

0...0 mm

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

autre

AR1 - repère encliquetable - jaune - caractères A à Z, +, -, Terre

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric