Schneider Electric - AT1 - outil de sertissage - pour embout - 0,5..16mm² - AT1PA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - embouts de câble
section transversale - 0.5...16 mm²
longueur - 0 mm
forme de compression - compression trapézoïdale
finition/actionnement - mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110573367
Réf. Sonepar
00002057336
Réf. Fournisseur
AT1PA2
Marque
Schneider Electric
adapté à:
embouts de câble
section transversale:
0.5...16 mm²
longueur:
0 mm
forme de compression:
compression trapézoïdale
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
0...0
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


