🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - AT1 - outil de sertissage - pour embout - 10..35mm² - AT1PA4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - AT1 - outil de sertissage - pour embout - 10..35mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 10...35 mm²

  • longueur - 0 mm

  • forme de compression - alésage

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110572032

Réf. Sonepar

00002057203

Réf. Fournisseur

AT1PA4

Marque

Schneider Electric

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

10...35 mm²

longueur:

0 mm

forme de compression:

alésage

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

2...7

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

AT1 - outil de sertissage - pour embout - 10..35mm²

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric