Non retournable

Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - blanc sable - 1 poste - MTN4010-6533

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - blanc sable - 1 poste

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

couleur:

beige
Voir les options disponiblesblanc

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480890444

Réf. Sonepar

01887089044

Réf. Fournisseur

MTN4010-6533

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

D-Life - Cadre de finition - Matière thermoplastique - Couleur blanc sable - 1 poste - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

Les Atouts de l'article:

Ce cadre de finition est de couleur Sahara et dispose d'un poste. Il peut être installé en position horizontale et verticale. Le cadre est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), ce qui le rend très résistant. Il appartient à la gamme esthétique D-Life. La finition vernie apporte une protection discrète et transparente. Il atteint également le degré de protection IP20. Merten System Design est une gamme d'interrupteurs variés qui se démarque avec une variété de conceptions. Ils incarnent l'élégance et le luxe.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric