Non retournable

Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - blanc sable - 4 postes - MTN4040-6533

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - blanc sable - 4 postes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

4

couleur:

beige
Voir les options disponiblesblanc

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480890567

Réf. Sonepar

01887089056

Réf. Fournisseur

MTN4040-6533

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

4

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

306 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

D-Life - Cadre de finition - Matière thermoplastique - Couleur blanc sable - 4 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

Les Atouts de l'article:

Ce cadre de finition en verre Merten System Design MTN4040-6533 de Schneider Electric est de couleur sahara et dispose de 4 postes. Il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale. Ce cadre de protection fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Très résistant, il est en verre pour s'intégrer aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les plaques de finition permettent de sublimer vos installations d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric