Schneider Electric - DZ5, AZ5, AR1, AT1 - Bague rep lettre i - AR1MB011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 0...0 mm
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110574425
Réf. Sonepar
00002057442
Réf. Fournisseur
AR1MB011
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
0...0 mm
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
autre
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


