Schneider Electric - Exiway Smart DiCube - BAES adressable évacuation - IP42 - LED - 45lm - LiFePO4 - OVA59150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489942229
Réf. Sonepar
01887994222
Réf. Fournisseur
OVA59150
Marque
Schneider Electric
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP42
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.6 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
ITALIE
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...30 °C
largeur:
122 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
240 mm
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Non
courant nominal:
9.3...9.3 mA
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


