Schneider Electric - Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 0,75mm² - gris - DIN - AZ5DE007D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110515800
Réf. Sonepar
00002051580
Réf. Fournisseur
AZ5DE007D
Marque
Schneider Electric
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Oui
taille AWG:
20
longueur totale:
15 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


