Schneider Electric - Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 1mm² - rouge - DIN - AZ5DE010D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 1mm² - rouge - DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Linergy AZ5

EAN

3389110515831

Réf. Sonepar

00002051583

Réf. Fournisseur

AZ5DE010D

Marque

Schneider Electric

section nominale:

1 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Non

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

taille AWG:

18

longueur totale:

15 mm