Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 2,5mm² - bleu - DIN - AZ5DE025D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110518924

Réf. Sonepar

00002051892

Réf. Fournisseur

AZ5DE025D

Marque

Schneider Electric

section nominale:

1 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Non

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

18.5 mm

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric