🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille court - 1,5mm² - noir - DIN - DZ5CE015L6D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110211375

Réf. Sonepar

00002021137

Réf. Fournisseur

DZ5CE015L6D

Marque

Schneider Electric

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Non

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

longueur totale:

12 mm

Linergy DZ5 - embout de câble - noir - sans support marqueur - taille court - 1.5 mm² - AWG 16 - longueur 12mm - DIN 46228-4 - UL

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric