Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille long - 10mm² - marron - NF - DZ5CE103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480892912
Réf. Sonepar
01887089291
Réf. Fournisseur
DZ5CE103
Marque
Schneider Electric
section nominale:
10 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
marron
sans halogène:
Non
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
8
longueur totale:
28 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


