Non retournable

Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille long - 16mm² - blanc - NF - DZ5CE163

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille long - 16mm² - blanc - NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480892943

Réf. Sonepar

01887089294

Réf. Fournisseur

DZ5CE163

Marque

Schneider Electric

section nominale:

16 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

6

longueur totale:

28 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Linergy DZ5 - embout de câble - blanc - sans support marqueur - taille long - 16mm² - AWG 6 - longueur 28mm - NF C 63-023

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric