Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille long - 25mm² - noir - NF - DZ5CE253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 22 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480892967
Réf. Sonepar
01887089296
Réf. Fournisseur
DZ5CE253
Marque
Schneider Electric
section nominale:
25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
22 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Non
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
4
longueur totale:
36 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


