🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 10mm² - non isolé - DIN - DZ5CE160

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110537062

Réf. Sonepar

00002053706

Réf. Fournisseur

DZ5CE160

Marque

Schneider Electric

section nominale:

16 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

6

longueur totale:

18 mm

Linergy DZ5 - embout de câble - non isolé - taille moyen - 16mm² - AWG 6 - longueur 18mm - DIN 46228-1

Les Atouts de l'article:

Extrémité de câble Linergy non isolée, sans support d'étiquette. Cela s'applique à un conducteur simple d'une section de 16 mm² pour un câble. Conditionnement par boîte et quantité par lot de 100. La température ambiante de fonctionnement est comprise entre -20 et 105 °C. Il est conforme à la norme DIN 46228-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Embout de câble Linergy isolé sans porte-étiquette
  • Emballage par rang de sachets et chaque lot contient 1 lots de 100
  • Le relâchement de la pression sur les côtés bloque l’insertion de l’extrémité du câble
  • Extrémités de câble à conducteur unique disponibles en trois longueurs différentes
  • Autres accessoires de marquage non requis pour les câbles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric