Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 2,5mm² - bleu - DIN - DZ5CEB025D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110178722
Réf. Sonepar
00002017872
Réf. Fournisseur
DZ5CEB025D
Marque
Schneider Electric
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
longueur totale:
14 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


