Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 35mm² - rouge - DIN - DZ5CE352D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 16 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Linergy DZ5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480892998
Réf. Sonepar
01887089299
Réf. Fournisseur
DZ5CE352D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale:
35 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
16 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Non
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
2
longueur totale:
30 mm