Schneider Electric - M-PURE CADRE DOUBLE BLANC POLAIRE - MTN4020-3619

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - M-PURE CADRE DOUBLE BLANC POLAIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

couleur:

autre

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponibleslaqué / peint

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480592997

Réf. Sonepar

01887059299

Réf. Fournisseur

MTN4020-3619

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

autre

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

0

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

83 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm