Schneider Electric - Mureva coffret pour prises IEC 236x460mm 8 Modules x 4 Ouvertures 90x100mm - 13154M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 8
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486528846
Réf. Sonepar
01887652884
Réf. Fournisseur
13154M
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
8
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
460 mm
largeur:
236 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur intérieure:
91 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
type de porte:
simple
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


