Schneider Electric - Mureva Fix - clip à tube Ø16mm - fixation par vis - sans halogène - IMT35218
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au diamètre du tube - 16...16 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
fermé - Non
résistant aux UV - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480385759
Réf. Sonepar
00020038575
Réf. Fournisseur
IMT35218
Marque
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube:
16...16 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
fermé:
Non
résistant aux UV:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
noir
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Oui
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
température d'utilisation:
-25...90 °C
pays de fabrication:
REPUBLIQUE SLOVAQUE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


