Schneider Electric - Mureva FIX - clip à tube standard - pour conduits Ø16mm - blanc polaire - IMT45816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au diamètre du tube - 16...16 mm
type de fixation - cheville enfichable injectée
matériau - plastique
fermé - Non
résistant aux UV - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480986581
Réf. Sonepar
01887098658
Réf. Fournisseur
IMT45816
Marque
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube:
16...16 mm
type de fixation:
cheville enfichable injectée
matériau:
plastique
fermé:
Non
résistant aux UV:
Non
qualité du matériau:
polyamide
couleur:
blanc
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Oui
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Ce collier de serrage est adapté aux conduits d'un diamètre de 25 mm. Ce clip pour conduits peut être fixé à l'aide d'un bouchon Murafix ou d'une vis. Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


