Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Mureva FIX - clip à tube standard - pour conduits Ø25mm - blanc polaire - IMT45825

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva FIX - clip à tube standard - pour conduits Ø25mm - blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 25...25 mm

  • type de fixation - cheville enfichable injectée

  • matériau - plastique

  • fermé - Non

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480986604

Réf. Sonepar

01887098660

Réf. Fournisseur

IMT45825

Marque

Schneider Electric

adapté au diamètre du tube:

25...25 mm

type de fixation:

cheville enfichable injectée

matériau:

plastique

fermé:

Non

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

blanc

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Oui

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

Mureva - Clips de tube pour conduits ø 25mm - blanc (RAL 9003) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - polyamide - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric