Schneider Electric - Mureva Light - Projecteur - 150W - 15000lm - 6500K - IP65 - 230V - IMT47222
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 18000 lm
puissance du système - 165 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489903220
Réf. Sonepar
01887990322
Réf. Fournisseur
IMT47222
Marque
Schneider Electric
flux lumineux utile:
18000 lm
puissance du système:
165 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
100...100 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...45 °C
puissance de lampe acceptée:
150...150 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
18000...18000 lm
intensité lumineuse:
6186.34 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
342 mm
hauteur/profondeur:
278 mm
longueur:
61 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
section de conducteur connectable:
1...1 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
120 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce projecteur mural puissant 150W à technologie LED offre une haute qualité lumineuse et une température de couleur 6500K, blanc froid. Étanche (IP65) et robuste (IK08), il s'adapte aux conditions météorologiques difficiles et aux environnements extérieurs nécessitant une protection accrue à la chaleur, la fumée, l'humidité et aux gouttes d'eau. Il est idéal pour éclairer les extérieurs tels que ; façades, allées, parkings, garages, espaces publiques, entrepôts. Le détecteur de présence est directement intégré sur le projecteur et les LED associées ont une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures. L'inclinaison du support de fixation peut aller jusqu'à 180°. Son câble de 50cm permet une flexibilité de montage, et aucun démontage n'est requis pour l’installation de ce projecteur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs Mureva Light offrent un design élégant et robuste qui résiste aux conditions météorologiques difficiles et répondent aux mêmes critères d’étanchéité que l’ensemble des produits Mureva, la gamme étanche de Schneider Electric. Ils ont été conçus pour répondre au plus grand nombre d’usages (larges choix de tailles et puissances). Tous les produits de la gamme sont équipés de la dernière technologie LED. Ils offrent une haute qualité lumineuse et une durée de vie plus longue. Les lampes équipées de capteur possèdent un angle de détection à 120° permettant de détecter les mouvements et ainsi éclairer automatiquement la zone souhaitée.


