Schneider Electric - Odace 2011 - double va-et-vient - blanc - rapide griffes montées - S525214

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

va-et-vient

nombre de bascules d'actionnement:

2

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480373220

Réf. Sonepar

01887037322

Réf. Fournisseur

S525214

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

pays de fabrication:

ESPAGNE

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur d'encastrement:

26.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

26.7 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Odace - double va-et-vient - blanc RAL 9003 brillant - fixation avec griffes ou par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

L’interrupteur Odace S525214 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et de griffes de couleur blanche avec 2 culbuteurs. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il dispose d'une protection IP21D. Il s'agit d'un interrupteur lumineux à 2 voies à 1 pôle. Il est respectueux de l'environnement, ce commutateur est également un produit écologique de qualité supérieure. Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis. La finition de la surface est brillante. Il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Son courant nominal est de 10 AX. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur est très fiable et résistant.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric