Schneider Electric - Odace 2011 - interrupteur à carte - blanc - 10A - LED inclus - S520283

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - carte hôtel

  • nombre de bascules d'actionnement - 0

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480319655

Réf. Sonepar

01887031965

Réf. Fournisseur

S520283

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

carte hôtel

nombre de bascules d'actionnement:

0

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace - interrupteur à carte - blanc RAL9003 brillant - 10A - LED localisation inclus - épaisseur de la carte : de 0,7 à 1 mm

Les Atouts de l'article:

L’interrupteur à carte Odace S520283 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et d’un interrupteur à carte 1 voie. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur et son mode de fixation est des vis. La tenue diélectrique est de 2 000 V. Son courant nominal est de 10 AX. Il atteint le niveau de protection IK04 et IP21D. Il a également obtenu le certificat LCIE, NF. La source lumineuse de cet interrupteur à carte est LED. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Il est sans halogène. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur à carte est très fiable et résistant. Cet interrupteur à carte est également sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes). La finition de la surface est brillante. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric