Schneider Electric - Odace 2011 - interrupteur va-et-vient - alu- 10A - fixation par vis - S530204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
va-et-vientcouleur:
aluminiumSpécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480391378
Réf. Sonepar
01887039137
Réf. Fournisseur
S530204
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.8 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
aluminium
Les Atouts de l'article:
Commande d'éclairage simple, cet interrupteur va-et-vient Odace de Schneider Electric est aussi un réel objet de décoration dans la maison Sa couleur aluminium très tendance convient tout à fait aux intérieurs contemporains alliant sobriété et esthétisme Pour toutes les pièces et pour toute la famille, il résiste aux chocs pour une meilleure longévité Son design unique (mariage exquis du cercle et du carré) s'adapte à tous les intérieurs raffinés : il sera sublimé par une plaque de finition design de la même gamme Entre sécurité et confort quotidien, cet interrupteur est facile à installer (fixation simple par vis dans le câblage, sans nécessité de modification) Il dispose de 3 bornes sans vis et d'un raccord d'alimentation interne Cet interrupteur marche/arrêt alu est doté d'un courant assigné d'emploi de 10 A - 250 V CA 50 Hz
Quelques mots du fabricant :
- Cet interrupteur va et vient peut être équipé d'une LED optionnelle afin de facilement le repérer dans l'obscurité
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré











