Schneider Electric - Odace 2011 - interrupteur VMC avec position arrêt - anthracite - S540243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 3
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480706912
Réf. Sonepar
01887070691
Réf. Fournisseur
S540243
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
3
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
1
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
pays de fabrication:
ESPAGNE
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
6 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
45.5 mm
profondeur d'encastrement:
31.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
anthracite
Les Atouts de l'article:
L’interrupteur Odace S540243 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La tenue diélectrique est de 2000 V. Il est conforme à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1. Il atteint le niveau de protection IK04. Il s'agit d'un interrupteur à 2 voies à 1 pôle avec 3 bascules. Son indice de protection est IP21D. Son courant nominal est de 6 AX. L'interrupteur est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant aussi résistant que possible. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


